Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 44 Série, Inch, 1 3/16-1.5/16" WD

  • ERIKS:23444448
  • Fabricant:3148511047514
Image 1
-Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu`une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.
-Têtes inclinées à 15°.
-Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

19,03 €/ Unitéhors TVA

23,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
44
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
318 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
544 g
Norme
ASME B107.100
Ouverture de la clé petite
1 3/16 in
Ouverture de la clé grande
1.5/16 in