Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 34 Série, Métrique, 9mm WD

  • ERIKS:23444258
  • Fabricant:3148510980904
Image 1
-Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d`intervenir dans des espaces très réduits.
-Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d`intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard.
-Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
34
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
9 mm
Longueur
90 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
20 g
Norme
ISO 3318
Ouverture de la clé petite
9 mm