Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 34 Série, Métrique, 5mm WD

  • ERIKS:23444253
  • Fabricant:3148510980409
Image 1
-Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d`intervenir dans des espaces très réduits.
-Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d`intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard.
-Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
34
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
75 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
10 g
Norme
ISO 3318
Ouverture de la clé petite
5 mm
Epaisseur
2.4