10,52 €/ Unitéhors TVA
12,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 34 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 11 mm |
Longueur | 100 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 25 g |
Norme | ISO 3318 |
Ouverture de la clé petite | 11 mm |
Epaisseur | 3 |