7,48 €/ Unitéhors TVA
9,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 34 |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 9/32 in |
Longueur | 80 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 15 g |
Norme | ASME B107.100 |
Ouverture de la clé petite | 9/32 in |