Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche à introduire, 11 Série, Métrique, 14 x 18" Taille de connexion, 27mm WD

  • ERIKS:23444148
  • Fabricant:3148510927350
Image 1
EMBOUTS À FOURCHE MÉTRIQUES - ATTACHEMENT 14 X 18 MM
-Metric open end bits - drive 14 x 18 mm
Ajouter à la liste

50,55 €/ Unitéhors TVA

61,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
11
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
14 x 18 in
Longueur
32.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
222 g
Modèle
Métrique