Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche, 46 AVSE Série, A double isolation 1000V, Métrique, 8mm WD

  • ERIKS:23444464
  • Fabricant:3148511054932
Image 1
La clé 46 est inspirée des clés à douille en anneau 40. Elle est :
solide : le traitement thermique spécifique et le bain d'huile contribuent à solidifier le noyau intérieur afin d'éviter toute déformation de l'outil.
fiable et sûre : les tolérances de mesure FACOM sont encore plus strictes que d'habitude.
Isolation avec affichage de sécurité en 2 couleurs.
Ajouter à la liste

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
46 AVSE
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
8 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Métal
Poids
30 g
Norme
DIN 3114
Ouverture de la clé petite
8 mm