32,63 €/ Unitéhors TVA
39,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 46 AVSE |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 21 mm |
Longueur | 185 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Métal |
Poids | 180 g |
Norme | DIN 3114 |
Ouverture de la clé petite | 21 mm |
Epaisseur | 14 |