25,01 €/ Unitéhors TVA
30,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 46 AVSE |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 15 mm |
Longueur | 145 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Métal |
Poids | 90 g |
Norme | DIN 3114 |
Ouverture de la clé petite | 15 mm |
Epaisseur | 11 |