34,57 €/ Unitéhors TVA
41,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 45 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 55 mm |
Longueur | 410 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 2000 g |
Norme | ISO 4229 |
Ouverture de la clé petite | 55 mm |
Epaisseur | 16 |