Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche, 45 Série, Métrique, 46mm WD

  • ERIKS:23444457
  • Fabricant:3148511052006
Image 1
Clé à douille simple : large fourche pour un couple de serrage plus élevé. Utilisations : construction, trains et navires, agriculture, plateformes pétrolières et constructions métalliques
Œillet d'accrochage élégant pour accrocher ou garder la clé sur un panneau afin d'éviter qu'elle ne se perde ou qu'elle ne tombe
Fourche coudée à 15°
Dimensions métriques : de 30 à 75 mm
Finition : brunie
Ajouter à la liste

25,46 €/ Unitéhors TVA

30,81 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
45
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
46 mm
Longueur
370 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
1000 g
Norme
DIN 894
Ouverture de la clé petite
46 mm
Epaisseur
15.5