20,73 €/ Unitéhors TVA
25,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 45 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 36 mm |
Longueur | 296 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 590 g |
Norme | DIN 894 |
Ouverture de la clé petite | 36 mm |