18,06 €/ Unitéhors TVA
21,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 45 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 32 mm |
Longueur | 270 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 410 g |
Norme | DIN 894 |
Ouverture de la clé petite | 32 mm |