89,72 €/ Unitéhors TVA
108,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 45 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 75 mm |
Longueur | 595 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 3400 g |
Norme | DIN 894 |
Ouverture de la clé petite | 75 mm |
Epaisseur | 21 |