Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche - 45.41 - Clé à fourches - 41mm

  • ERIKS:23444456
  • Fabricant:3148511051955
Image 1
Clé à douille simple : large fourche pour un couple de serrage plus élevé. Utilisations : construction, trains et navires, agriculture, plateformes pétrolières et constructions métalliques
Œillet d'accrochage élégant pour accrocher ou garder la clé sur un panneau afin d'éviter qu'elle ne se perde ou qu'elle ne tombe
Fourche coudée à 15°
Dimensions métriques : de 30 à 75 mm
Finition : brunie
Ajouter à la liste

22,61 €/ Unitéhors TVA

27,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
45
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
41 mm
Longueur
335 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
860 g
Norme
ISO 4229
Ouverture de la clé petite
41 mm