Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche - 44 - Clé à fourches double - 13X17mm

  • ERIKS:23444420
  • Fabricant:3148511023990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

Ajouter à la liste

6,09 €/ Unitéhors TVA

7,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
44
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
192 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
117 g
Norme
ISO 10102
Ouverture de la clé petite
13 mm
Ouverture de la clé grande
17 mm