14,46 €/ Unitéhors TVA
17,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 34 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 140 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 70 g |
Norme | ISO 3318 |
Ouverture de la clé petite | 17 mm |