Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche - 34.16 - Clé à fourches double - 16mm

  • ERIKS:23444265
  • Fabricant:3148510981604
Image 1
-Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d`intervenir dans des espaces très réduits.
-Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d`intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard.
-Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

14,46 €/ Unitéhors TVA

17,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
34
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
16 mm
Longueur
140 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
70 g
Norme
ISO 3318
Ouverture de la clé petite
16 mm