11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 34 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 1/2 in |
Longueur | 120 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 35 g |
Norme | ASME B107.100 |
Ouverture de la clé petite | 12 mm |