19,89 €/ Unitéhors TVA
24,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 125A |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 35 mm |
Longueur | 168 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 80 g |
Ouverture de la clé petite | 15 mm |
Ouverture de la clé grande | 35 mm |