68,39 €/ Unitéhors TVA
82,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 126A |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 180 mm |
Longueur | 492 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 1500 g |
Ouverture de la clé petite | 120 mm |
Ouverture de la clé grande | 180 mm |