Eriks
FACOM

FACOM Clé à ergot articulée, 126A Série, 120mm WD

  • ERIKS:23445013
  • Fabricant:3148511347034
Image 1
-Pour écrous à trous latéraux.
-Ergots amovibles.
-Mêmes conception et avantages que la clé "125A" mais équipées d`ergots amovibles pour la manoeuvre des écrous à trous.
-Les 5 dimensions remplacent à elles seules l`ensemble des clés de modèles classiques fixes.
-Ergots traités pour une dureté élevée.
-Capacité : de 15 à 180 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

52,38 €/ Unitéhors TVA

63,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
126A
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
120 mm
Longueur
345 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
700 g
Ouverture de la clé petite
80 mm
Ouverture de la clé grande
120 mm