Eriks
FACOM

FACOM Clé à ergot, 125A Série, 180mm WD

  • ERIKS:23445009
  • Fabricant:3148511346686
Image 1
-Pour écrous à encoche latérale.
-L`articulation est équipée d`une rondelle-ressort garantissant douceur et fiabilité du fonctionnement.
-Ces 5 dimensions remplacent à elles seules trois fois plus de clés de modèles classiques fixes.
-Capacité : de 15 à 180 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

55,78 €/ Unitéhors TVA

67,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
125A
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
180 mm
Longueur
492 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
1500 g
Ouverture de la clé petite
120 mm
Ouverture de la clé grande
180 mm