99,66 €/ Unitéhors TVA
120,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 115A |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 215 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 340 g |
Ouverture de la clé petite | 10 mm |
Ouverture de la clé grande | 50 mm |