Eriks
FACOM

FACOM Clé à cliquet droite à œil, 64C.S Série, 230 mm LG, 8x10 - 12x13, 16x17-18x19 mm WD

  • ERIKS:23449489
  • Fabricant:3148517938489
Image 1
-Clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures : clés très polyvalentes = 4 dimensions par clé.
-Gain de poids : 1 seule clé dans la caisse à outils au lieu de 4.
-4 dimensions métriques par clé :
-64C.S1 : 8x10 - 12x13 mm.
-64C.S2 : 16x17 - 18x19 mm.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5°.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

38,88 €/ Unitéhors TVA

47,04 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
64C.S
Type
Straight ratchet ring wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8x10 - 12x13 , 16x17-18x19 mm
Type
Clé à cliquet droite à œil
Clé unilatérale
Oui
Longueur
230 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
270 g
Revêtement du surface
Chrome satiné