Eriks
FACOM

FACOM Clé à cliquet double, 65.SPL Série, 115 mm LG, 8 X 10 mm WD

  • ERIKS:13020840
  • Fabricant:3662424019876
Image 1
• Clés polygonales à cliquet inclinées 15° à profil Spline, spécifique pour fixations aéronautiques.
• Le profil cannelé permet de passer plus de couple avec moins d'efforts car la surface de contact au serrage est plus importante.
• Les points de contact d’une clé Spline sont toujours à l’écart des coins de l’écrou. Cela limite l'usure des écrous.
• Le profil Spline procure une grande polyvalence. Il est compatible avec les types de fixations suivantes: cannelée (Spline), Torx, 4, 6 et 12 pans.
• Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle.
• Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
• Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7, 8 et 9).
• Dimensions Spline : de 7 à 36.
• Présentation chromée satinée.
Ajouter à la liste

48,03 €/ Unitéhors TVA

58,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
65.SPL
Type
Double Ratcheting Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 x 10 mm
Type
Clé à cliquet double
Coudé
15 Deg
Clé unilatérale
Non
Longueur
115 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
30 g
Revêtement du surface
Chrome satiné