57,87 €/ Unitéhors TVA
70,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 65 |
Type | Double Ratcheting Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 3/4 x 13/16 in |
Type | Clé à cliquet double |
Coudé | 15 Deg |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 245 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 290 g |
Revêtement du surface | Chrome satiné |