38,34 €/ Unitéhors TVA
46,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 464 |
Type | TORX® |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 170 g |
Norme | ASME B107.100 |
Ouverture de la clé petite | 14 mm |
Ouverture de la clé grande | 19 mm |