52,84 €/ Unitéhors TVA
63,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 65 |
Type | Bit holder ratchet wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1/4 x 5/16 in |
Type | Clé à cliquet à œil avec porte-embouts |
Coudé | 15 Deg |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 150 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 75 g |
Revêtement du surface | Chrome satiné |