FACOM Clé à cliquet - 64.7/8X15/16 - Clé polygonale à cliquet - 7/8X15/16"
ERIKS:23448661
Fabricant:3148517427846
-NORMES:ASME B107.100 -Clé polygonale à cliquet droite : pour actionner l'écrou par le côté. -Mécanisme à cliquet compact qui peut être activé en tournant la clé. -Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 1/4" ; 6° pour la clé de 5/16" et 11/32"). -Dimensions en pouces : 1/4" à 5/16". -Exécution: chromée, finition satinée.