Eriks
FACOM

FACOM Clé à cliquet - 64.5/8X11/16 - Clé polygonale à cliquet - 5/8X11/16"

  • ERIKS:23448665
  • Fabricant:3148517428485
Image 1
-NORMES:ASME B107.100
-Clé polygonale à cliquet droite : pour actionner l'écrou par le côté.
-Mécanisme à cliquet compact qui peut être activé en tournant la clé.
-Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 1/4" ; 6° pour la clé de 5/16" et 11/32").
-Dimensions en pouces : 1/4" à 5/16".
-Exécution: chromée, finition satinée.
Ajouter à la liste

38,89 €/ Unitéhors TVA

47,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
64
Longueur
210 mm