Eriks
FACOM

FACOM Clé à cliquet - 64.17X19 - Clé polygonale à cliquet - 17X19mm

  • ERIKS:23448654
  • Fabricant:3148517424852
Image 1
-Clés polygonales à cliquet droites : permettent d`accéder à plat sur l`écrou.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
-Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

40,31 €/ Unitéhors TVA

48,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
64
Longueur
230 mm