FACOM Clé à cliquet - 64.16X18 - Clé polygonale à cliquet - 16X18mm
ERIKS:23448655
Fabricant:3148517424937
-Clés polygonales à cliquet droites : permettent d`accéder à plat sur l`écrou. -Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. -Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). -Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. -Présentation : chromée satinée.