Eriks
FACOM

FACOM Cisaille à tôles - 985.ST - Ciseaux type « aviation » 255mm - 1,2mm

  • ERIKS:23446082
  • Fabricant:3148512171003
Image 1
985 - CISAILLES "TYPE AVIATION"
-STANDARDS: ASME B107.500
-La démultiplication des lames permet les travaux de longue durée sans efforts.
-Démultiplication et écartement des becs par ressort encastré.
-Légère denture sur les tranchants pour éviter les risques de glissement de la tôle.
-Lames en chrome molybdène forgées.
-Poignées bi-matière ergonomiques avec revêtement antidérapant.
-Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe :
* Rouge : coupe à gauche (Réf 985.LE).
* Vert : coupe à droite (Réf 985.RI).
* Jaune : coupe droite (Réf 985.ST).
-Verrouillage de mors en fin d`utilisation par fermoir.
-Capacité de Coupe : - Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm. -Acier demi-dur : 1,2 mm.
Ajouter à la liste

60,97 €/ Unitéhors TVA

73,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
985.ST
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
255 mm