982 - CISAILLES DÉMULTIPLIÉES CHANTOURNEUSES
-STANDARDS: ASME B107.500
-Cisaille de type passe-franc avec une légère denture sur les tranchants pour éviter les risques de glissement de la tôle.
-Démultiplication et écartement des becs par ressort encastré.
-Lames en chrome molybdène forgées.
-Poignées bi-matière ergonomiques avec revêtement antidérapant.
-Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe.
*Rouge : coupe à gauche (Réf 982.G).
*Vert : coupe à droite (Réf 982).
- Verrouillage de mors en fin d`utilisation par fermoir.
-Capacité de coupe :
Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm.
Acier demi-dur : 1,2 mm.