Eriks
FACOM

FACOM 834B.RTI - Miroir téléscopique, avec rotule

  • ERIKS:12957547
  • Fabricant:3662424036217
Image 1
834B.RTI - MIROIRS TÉLESCOPIQUES
-Miroir rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres.
-Glace en verre résistant aux rayures.
-Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace.
-Articulation facilement réglable voire blocable par vis.
-Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants : Skydrol, gasoil...
-Longueur maxi 850 mm.
Ajouter à la liste

25,71 €/ Unitéhors TVA

31,11 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
834B.RTI
Diamètre
55 mm
Longueur max.
955 mm