Eriks
FACOM

FACOM 257A Pointeau automatique

  • ERIKS:12436829
  • Fabricant:3148519206838
Image 1
POINTEAU AUTOMATIQUE
-Choc provoqué par le déclenchement d`un ressort, sous l`effet d`une simple pression sur la tête.
-Puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée.
-Charge de pression : 11 --> 22 kg. Longueur : 163 mm.
-Diamètre :
*Corps : 16 mm.
*Tige : 7 mm.
-Présentation : corps chromé, pointe graissée.
-Pointe interchangeable : 257.07.
-Capuchon de rechange : 257.10A.
Ajouter à la liste

69,29 €/ Unitéhors TVA

83,84 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
257A
Type
Pointeaux
Longueur
163 mm
Poids
135 g