Eriks
FACOM

FACOM 257.07A pointe interchangeable pour 257A

  • ERIKS:12433504
  • Fabricant:3148519207040
Image 1
POINTEAU AUTOMATIQUE
-Choc provoqué par le déclenchement d`un ressort, sous l`effet d`une simple pression sur la tête.
-Puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée.
-Charge de pression : 11 --> 22 kg. Longueur : 163 mm.
-Diamètre :
*Corps : 16 mm.
*Tige : 7 mm.
-Présentation : corps chromé, pointe graissée.
-Pointe interchangeable : 257.07.
-Capuchon de rechange : 257.10A.
Ajouter à la liste

29,48 €/ Unitéhors TVA

35,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM