1 356,52 €/ Unitéhors TVA
1 641,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 2187C |
Type | 1000V Insulated Tool Set |
Exécution en kit | Pour installateurs d'équipements électriques, fourni dans un étui en cuir BV.7A, dimensions : 445 x 330 x 185 mm |
Nombre total d'outils | 32 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 8.5 kg |
Type | Coffret d’outils isolés 1000V |
Hauteur | 185 mm |
Longueur | 445 mm |
Largeur | 330 mm |