Eriks
FACOM

FACOM 214.R35 - Jets sans rebond 35mm

  • ERIKS:23445204
  • Fabricant:3148511488157
Image 1
-Corps en acier avec conception anti-rebond : le corps est rempli de billes d`acier empêchant le rebond qui suit le choc.
-Embouts interchangeables en nylon dureté shore D74.
-Ces jets, de diamètre important, peuvent être utilisés directement à la main pour placer des pièces délicatement.
Ajouter à la liste

42,66 €/ Unitéhors TVA

51,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
214.R
Type
Chasse clous
Diamètre pointe
35 mm
Longueur
157 mm
Diamètre
35 mm
Poids
620 g