44,08 €/ Unitéhors TVA
53,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 30 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 3.65 kN |
Charge statique | 1.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |