26,19 €/ Unitéhors TVA
31,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,19 € | - |
200+ | 22,45 € | 14.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 62 |
Type | 6200 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |