Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes en acier inoxydable non étanche 6007 VA

  • ERIKS:13000334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion due à l'humidité et à beaucoup d'autres facteurs. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements en acier à forte teneur en chrome de la gamme de base. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

120,11 €/ Unitéhors TVA

145,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120,11 €

-

200+

102,96 €

14.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
60
Type
6007
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard