Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61915

  • ERIKS:12509041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

135,41 €/ Unitéhors TVA

163,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,41 €

-

200+

116,08 €

14.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
619
Type
61915
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
24.4 kN
Charge statique
22.6 kN
Poids
0.363 kg