Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61908

  • ERIKS:12509021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

51,11 €/ Unitéhors TVA

61,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,11 €

-

200+

43,75 €

14.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
619
Type
61908
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.678 kN
Charge statique
9.968 kN
Poids
0.131 kg