Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61900

  • ERIKS:12508992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

16,08 €/ Unitéhors TVA

19,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,08 €

-

200+

13,74 €

14.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
619
Type
61900
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
2.695 kN
Charge statique
1.273 kN
Poids
0.01 kg