Eriks
EZO

EZO Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61814

  • ERIKS:12508977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

98,73 €/ Unitéhors TVA

119,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98,73 €

-

200+

84,67 €

14.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
618
Type
61814
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12.1 kN
Charge statique
11.9 kN
Poids
0.134 kg