81,83 €/ Unitéhors TVA
99,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81,83 € | - |
200+ | 70,15 € | 14.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 618 |
Type | 61812 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.5 kN |
Charge statique | 10.6 kN |
Poids | 0.104 kg |