52,18 €/ Unitéhors TVA
63,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,18 € | - |
200+ | 44,70 € | 14.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 618 |
Type | 61809 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.187 kN |
Charge statique | 5.381 kN |
Poids | 0.042 kg |