40,83 €/ Unitéhors TVA
49,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,83 € | - |
200+ | 35,03 € | 14.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 618 |
Type | 61807 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.729 kN |
Charge statique | 3.821 kN |
Poids | 0.032 kg |